Beli cooling pad di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware FAN Cooling Pad Laptop 5 Kipas
    Mulai

    Rp209.900

    Taffware FAN Cooling Pad Laptop 5 Kipas
    Deskripsi:
    Cooling Pad dapat menjaga laptop Anda dari overheat. Cooling pad ini dilengkapi dengan lima buah kipas yang akan menghasilkan angin yang besar sehingga laptop Anda akan tetap dingin. Memiliki extra 2 buah USB port sehingga laptop Anda memiliki tambahan USB Port
    atribut:
    • Voltage (V): DC 5
    • Dimensions (mm): 370 x 32 x 300
    • Fan Speed (rpm): 1400
    • Number of Fans: 5
    • Big Fan (cm): 12 x 12
    • Connection: USB
    • Laptop Size (inch): 12 - 15.6
    • Small Fan (cm): 6 x 6
  2. Non Brand Evaporative Cooling Media
    Mulai

    Rp339.900

    Non Brand Evaporative Cooling Media
    Deskripsi:
    Agriculture and horticulture evaporative cooling media provides a long life in harsh environments. These evaporative pads are commonly used in greenhouses, swine and dairy barns, and poultry houses.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101703
  3. Taffware Cooling Pad Laptop 2 Fan Adjustable Speed
    Mulai

    Rp87.900

    Taffware Cooling Pad Laptop 2 Fan Adjustable Speed
    Deskripsi:
    Cooling Pad dapat menjaga laptop Anda dari overheat. Cooling pad ini dilengkapi dengan 2 buah kipas yang akan menghasilkan angin yang besar sehingga laptop Anda akan tetap dingin. Cooling pad ini juga memiliki 2 buah port USB yang dapat digunakan untuk mencolok berbagai perangkat USB seperti mouse, keyboard, flashdisk dan lainnya
    atribut:
    • Dimensions (mm): 345x245x27
    • Connection: USB
    • Material: Aluminium dan Plastik
    • Fan Dimensions (mm): 125 x 125
  4. Orico Laptop Cooling Pad
    Mulai

    Rp249.900

    Orico Laptop Cooling Pad
    atribut:
    • Aluminum Thickness (mm): 2
    • Color: Silver
    • Cooling Holes: 636
    • Dimensions (mm): 330x260x58
    • Material: Aluminium Alloy + Natural Rubber
    • Supported Laptop (inch): 15 and Below
  5. REDRAGON Laptop Cooling Pad
    Mulai

    Rp359.900

    REDRAGON Laptop Cooling Pad
    Deskripsi:
    - 5 FANS- RGB LIGHT- 2USB PORT- RGB light button- Fan control button
    atribut:
    • DC Fan Size (mm): (140x140x12)x1; (60x60x12)x4
    • Rated Voltage (V): 5 DC
    • Rated Current (A): 0.15
    • Speed: 3800+-10%
    • Noise Level (dBa): 19
    • Life (hour): 45000
    • Material: ALU/ABS
    • Support: 12-15.6inch Laptop
  6. Taffware MC Gaming Cooling Pad Laptop 6 Fan
    Mulai

    Rp109.900

    Taffware MC Gaming Cooling Pad Laptop 6 Fan
    Deskripsi:
    Cooling Pad dapat menjaga laptop Anda dari overheat. Cooling pad ini dilengkapi dengan 6 buah kipas yang akan menghasilkan angin yang besar sehingga laptop Anda akan tetap dingin. Cooling pad ini juga memiliki 2 buah port USB yang dapat digunakan untuk mencolok berbagai perangkat USB seperti mouse, keyboard, flashdisk dan lainnya
    atribut:
    • Dimensions (mm): 368x273x28
    • Material: Aluminium dan Plastik
  7. Taffware Cooling Pad Laptop Adjustable Stand 2 Kipas
    Mulai

    Rp81.900

    Taffware Cooling Pad Laptop Adjustable Stand 2 Kipas
    Deskripsi:
    Cooling pad atau dudukan pendingin ini dapat menjaga laptop Anda agar tidak menjadi terlalu panas. Dilengkapi dengan dua buah kipas yang dapat menghasilkan angin besar sehingga laptop Anda akan tetap dingin. Memiliki 2 buah port USB yang dapat dihubungkan langsung ke laptop Anda
    atribut:
    • Voltage (V): DC 5
    • Power (W): 3
    • Dimensions (mm): 355 x 255 x 30
    • Compatibility: Hingga laptop ukuran 17 inch
    • Fan Speed (rpm): Sekitar 750 - 1500
    • Current (A): 0.3
    • Air Pressure(mm): 0.45 - 1.35 H2O
    • Airflow (CFM): 23 - 44
    • Connection: USB A
    • Fan (mm): 120 x 120 x 15
    • Fan Noise (dBA): 11
    • Fan Size (mm): 140
    • Material: Metal dan Plastik
    • Number of Fans: 2
  8. DIAL Evaporative Cooling Media
    Mulai

    Rp98.900

    DIAL Evaporative Cooling Media
    Deskripsi:
    Turbine replacement bearings install into existing wind-driven turbines and replace old or damaged bearings.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101703
    • Depth (inch): 1/8
    • Environmental Applications: Residential/Commercial/Industrial
    • For use with: Champion models 3000 DD (4 pads needed) and 3000 DD (4 pads needed), WC37 (2 pads needed SN after 2014), WC37 (3 pads needed SN before 2014);Essick models N30D (4 pads needed) and N31S (3 pads needed), N37W (2 pads needed SN after 2014), and N37W (3 pad
    • Height (inch): 27
    • Pad Features: Mechanical layering for uniformity in pad thickness and density, Biodegradable stitching which penetrates matting for stability, Each seam runs entire length of pad for strength.
    • Pad Material: Aspen
    • Replaces Part No.: Champion/Essick 110091
    • Width (inch): 22
  9. Taffware MC Cooling Pad Laptop 2 Fan Fixed Speed
    Mulai

    Rp86.900

    Taffware MC Cooling Pad Laptop 2 Fan Fixed Speed
    Deskripsi:
    Cooling pad dapat menjaga laptop Anda dari overheat. Cooling pad ini dilengkapi dengan 2 buah kipas besar yang akan menghasilkan angin yang besar sehingga laptop Anda akan tetap dingin. Cooling pad ini juga memiliki 2 buah port USB tambahan yang dapat digunakan untuk mencolok berbagai perangkat USB seperti mouse, keyboard, flashdisk dan lainnya. Kipas laptop makin keren dengan adanya LED ketika dihidupkan
    atribut:
    • Dimensions (mm): 345x245x30
    • Material: Aluminium dan Plastik
    • Fan Size (mm): 130
  10. Good Day Kopi Instan 3in1
    Mulai

    Rp209.900

    Good Day Kopi Instan 3in1
    Deskripsi:
    Good Day Caramel MachiatoKopi Instant 3 in 1 lengkap dengan perpaduan Caramel dengan kopi dan susu yang Cocok untukmu menemani gaulmu agar lebih penuh rasaKemasan bag isi 10 dengan 10 sachet x 20 grKomposisi: Gula, Krimer Nabati, Kopi Instan, Susu Skim bubuk, Kakao Bubuk, karamel bubuk, Perisa Sintetik salt caramel
  11. Joyko Ball Pen Vokus Trans
    Mulai

    Rp20.900

    Joyko Ball Pen Vokus Trans
    atribut:
    • Tip Size (mm): 0.7
Daftar Harga cooling pad Terbaru March 2026
Taffware FAN Cooling Pad Laptop 5 KipasRp209.900
Non Brand Evaporative Cooling MediaRp339.900
Taffware Cooling Pad Laptop 2 Fan Adjustable SpeedRp87.900
Orico Laptop Cooling PadRp249.900
REDRAGON Laptop Cooling PadRp359.900
Taffware MC Gaming Cooling Pad Laptop 6 FanRp109.900
Taffware Cooling Pad Laptop Adjustable Stand 2 KipasRp81.900
DIAL Evaporative Cooling MediaRp98.900
Taffware MC Cooling Pad Laptop 2 Fan Fixed SpeedRp86.900
Good Day Kopi Instan 3in1Rp209.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)